Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851520-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS290-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS290-10F
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS290-10F EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen (L x B x H) 29.00 x 26.00 x 3.00 mm 1 St.

29 x 26 x 3 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm RAHMEN (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 26.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.00 mm · Produktabmessung, Länge: 29.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.00 x 26.00 x 3.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.00 mm
Produktabmessung, Länge:
29.00 mm
Produktabmessung, Breite:
26.00 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,01*
Lager 102
102
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,03*
9 Tage
102
23
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.