Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851435-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS210-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS210-10C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS210-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 21.60 x 12.60 x 4.00 mm 1 St.

21,6 x 12,6 x 4 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm DECKEL (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 12.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.00 mm · Produktabmessung, Länge: 21.60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.60 x 12.60 x 4.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.00 mm
Produktabmessung, Länge:
21.60 mm
Produktabmessung, Breite:
12.60 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,90*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,92*
120
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,06*
10 Tage
100
26
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 1,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.