Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851387-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS148-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS148-10C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS148-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 15.20 x 9.30 x 2.00 mm 1 St.

15,2 x 9,3 x 2 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm DECKEL (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 9.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.00 mm · Produktabmessung, Länge: 15.20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.20 x 9.30 x 2.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.00 mm
Produktabmessung, Länge:
15.20 mm
Produktabmessung, Breite:
9.30 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Lager 102
95
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,81*
168
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,91*
10 Tage
95
29
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.