Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 085.120A AirBreeze 120 Luftreiniger 30 m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842872-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     085.120A
EAN/GTIN:
     4021563725151
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Laserliner AirBreeze 120 Luftreiniger 30 m² Schwarz

Luftreiniger mit HEPA 13 Filter AirBreeze 120

Dieser kompakte, leistungsfähige Luftreiniger verfügt über einen effizienten 3 in 1-Filter bestehend aus Vorfilter, HEPA 13 Filter sowie Aktivkohlefilter und ermöglicht eine gesunde Raumluft. Er eignet sich für Räume mit einer Größe von bis zu 30 Quadratmetern (nach NRCC-54013-2011 basierend auf CADR-Wert gemäß GB/T8801-2015). Das Gerät filtert Feinstaubpartikel der Kategorie PM 2.5, Hausstaub und Mikrohaare von Haustieren, reduziert die Pollenkonzentration und neutralisiert unangenehme Gerüche.

Ausstattung:
Kompakter, leistungsfähiger Luftreiniger mit effizientem HEPA 13 Filter für Raumgrößen von bis zu 30 Quadratmetern

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 30 m² · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.5 m · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 225 mm

Lieferumfang:
AirBreeze 120
3 in 1-Filter inkl. Vorfilter, HEPA 13 Filter, Aktivkohlefilter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 225 x 310 x 225 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
225 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Laserliner
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger 30 m², luftreiniger, Laserliner, 085.120A, AirBreeze 120, Lufterfrischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 112,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 112,46*
€ 3,50*
ab € 95,33*
€ 117,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.