Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-071 Arbeitsleuchte 300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839685-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-071
EAN/GTIN:
     4260625443910
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe ip20
arbeitslampe
Kunzer PL-071 Arbeitsleuchte 300 lm

Arbeitslampe kompakt mit COB-Technik

Magnet im Fußteil
Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
180° dreh- und 180° schwenkbar
Dimmfunktion

Auch bei der extrem kompakten Bauform sehr helles und gleichmäßiges Licht. Vielseitig schwenk- und drehbarer Lampenkopf für optimale Ausleuchtung des Arbeitfeldes.

Ausstattung:
Lichtstrom: Arbeitslicht: 300 lm | Kopfstrahler: 70 lm
Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3 h | Kopfstrahler: 7,5 h

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetbefestigung,Magnetischer Fuß,klappbar · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V · Gewicht: 125 g · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Ladezeit: 3.5 h · Lichtstrom (Lumen): 300 lm · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm,136 mm · Schutzklasse: IP20

Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladekabel

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 250|ツ| 136 mm|ツ| mm x 32 mm x 23 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm | 136 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kunzer
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetbefestigung | Magnetischer Fuß | klappbar
Ladezeit:
3.5 h
Lichtstrom (Lumen):
300 lm
Schutzklasse:
IP20
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: kunzer arbeitslampe, Kunzer, PL-071, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 41,72*
€ 4,00*
ab € 24,47*
€ 41,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.