Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11301996 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Grau UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825499-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11301996
EAN/GTIN:
     4064161250335
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
SpeaKa Professional SP-11301996 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Grau UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz Stecker 180° gedreht

Speaka Professional HDMI-Adapter [1x HDMI Stecker auf 1x HDMI Stecker] 8K, Metallgehäuse
HDMI-Steckverbindungen um 180° gedreht

HDMI-A Adapter, HDMI-A Stecker, 8K, Metallgehäuse
Vergoldete Kontakte

Ausstattung:
Unterstützt Auflösungen bis 8K (60 Hz), 4K (120 Hz)
Unterstützt HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
HDMI-Version: Ultrahohe Geschwindigkeit mit Ethernet (HDMI 2.1)
Abwärtskompatibel zu allen HDMI-Standards
Max. Bandbreite: 48 Gbit/s

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Stecker 180° gedreht · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Kabel-Besonderheiten:
Stecker 180° gedreht
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Abschirmung:
Vollabschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-11301996, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
379
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,20*
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.