|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2814007-BP Herst.-Nr.: ESP32-DevKitC-32E EAN/GTIN: 4064161250083 |
| |
|
|  |  |
 | Espressif ESP32-DevKitC-32E Entwickler-Platine ESP32-DevKitC-32E
Espressif ESP32-DevKitC-32E development kit
Die Entwickler*in-Platine ESP32-DevKitC-32E von Espressif hat eine Speicherkapazität von 4 MB.
Technische Daten: Bluetooth Version: 4.2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 4 MB · WLAN (TV): b/g/n
Weitere Informationen:  |  | Bluetooth Version: | 4.2 | Prozessor / Anzahl Kerne: | 2 x | Speicher-Typ: | FLASH | Speicherkapazität: | 4 MB | WLAN (TV): | b/g/n | Produkt-Art: | Entwickler-Platine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Espressif, ESP32-DevKitC-32E |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,45* | € 21,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,45* | € 21,71* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 25,96* | € 36,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|