Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DB31 Triggerdiode DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809529-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
Triggerdiode
triggerdiode
Diotec DB31 Triggerdiode DO-35

Diac, DO-35, 30V...34V, 2A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 100 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-35
Durchbruch Spannung - VBOmin: 30 V
VBOmax: 34 V
Periodischer Spitzenstrom - IFRM: 2.0 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 100 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.150 W
Maximaler Durchbruchstrom - IBO: 200 µA
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Typ (Hersteller-Typ):
DB31
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
100 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Triggerdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, DB31, DIAC, Zweirichtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
Lager 102
4847
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0452*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0452*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0452*
€ 0,0538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,0505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.