Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode US1D DO-214AC 200 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808869-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode US1D DO-214AC 200 V 1 A

Ultrafast, SMA, 200V, 1A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · I(FSM) 50Hz: 30 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 200 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 50 ns
Stoßstrom - IFSM: 30.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.00 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 200 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
US1D
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
200 V
I(FSM) 50Hz:
30 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, US1D, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7500
500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0742*
7 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0742*
25
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,111*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0671*
€ 0,0798
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,0769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,0756
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.