Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode S3MSMB DO-214AA 1000 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808754-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S3MSMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode S3MSMB DO-214AA 1000 V 3 A

Diode, SMB, 1000V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · I(FSM) 50Hz: 90 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AA/SMB
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 90.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 50 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Typ (Hersteller-Typ):
S3MSMB
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
I(FSM) 50Hz:
90 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, S3MSMB, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0653*
Lager 102
2574
100
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0804*
2 Tage
2425
25
€ 5,95*
ab € 0,057*
€ 0,1058*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0745*
€ 0,0887
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,0807
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.