Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode S2M-AQ DO-214AA 1000 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808734-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S2M-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode S2M-AQ DO-214AA 1000 V 2 A

Diode, SMB, 1000V, 2A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · I(FSM) 50Hz: 50 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AA/SMB
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 2.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.15 V
IF: 2.00 A
Stoßstrom - IFSM: 50.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Typ (Hersteller-Typ):
S2M-AQ
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
I(FSM) 50Hz:
50 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, S2M-AQ, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2599
100
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1345*
100
€ 4,00*
ab € 0,0615*
€ 0,1345*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.