Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode 1N4002GP-AQ DO-41 100 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806285-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4002GP-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41
Diotec Gleichrichterdiode 1N4002GP-AQ DO-41 100 V 1 A

Diode, DO-41, 100V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · I(FSM) 50Hz: 27 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 100 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 27.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 100 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 15 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
1N4002GP-AQ
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
100 V
I(FSM) 50Hz:
27 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1N4002GP-AQ, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0703*
Lager 102
1473
100
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0758*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.