Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio 102010048 Entwicklungsboard BeagleBone Green Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799381-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102010048
EAN/GTIN:
     4064161245287
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Seeed Studio 102010048 Entwicklungsboard BeagleBone Green Wireless

BeagleBone Green Wireless

Prozessor: AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8
Co-Prozessor: 2x PRU 32-Bit-Mikrocontroller
RAM: 512MB DDR3 RAM
EEPROM: 4GB 8-bit eMMC Onboard-Flash-Speicher
Grafikbeschleuniger: 3D-Grafikbeschleuniger
CPU Unterstützt: NEON-Gleitkommabeschleuniger
Stromversorgung: USB für Stromversorgung und Kommunikation
USB: 4x USB2.0-Host
Netzwerk: Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz und Bluetooth 4.1 LE
GPIO: 2x 46-Pin-Steckerleisten
HDMI-Anschluss: 2x Grove-Anschlüsse

Das Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless Development Board, basierend auf dem TI AM335x, das ist das erste Wi-Fi + Bluetooth Low Energy (BLE) Board der Beagle Community. Es bietet eine Wi-Fi- und BLE-Lösung mit einem eingebauten 2,4-GHz-Modul TI WLinkTM8 mit zwei Antennen an. Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless unterstützt außerdem den AP+STA-Kommunikationsmodus, verfügt über eine MRAA-Bibliothek und entspricht dem Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Das Board verfügt außerdem über zwei Grove-Anschlüsse, die den Anschluss an die große Familie der Grove-Sensoren erleichtern. Auf der Seeed-Wiki-Seite bieten wir Anfängern Schritt-für-Schritt-Tutorials an, um sich mit den Grove-Modulen vertraut zu machen und ihre Prototypen mit dem Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless zu entwickeln. Die Tutorials basieren auf Python und der mraa/upm Bibliothek.

Ausstattung:
Das erste Wi-Fi + Bluetooth Low Energy (BLE) Board aus der BeagleBone® Community
Basierend auf AM3358 1GHz ARM Cortex-A8, 512MB DDR3 RAM
Bietet 4GB 8-bit eMMC on-board Flash-Speicher
Eingebautes 2,4 GHz TI WLinkTM8 Modul mit zwei Antennenlösungen
Eingebaute Chip-Antenne
IEEE 802.11b/g/n-konform
FCC-, und TELEC-zertifiziert
Unterstützt AP+STA Kommunikationsmodus
Entspricht dem Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Enthält MRAA-Bibliothek

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Bluetooth Version: 4.1 · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 4 GB · WLAN (TV): b/g/n

Lieferumfang:
BeagleBone Green drahtlos,USB-Kabel,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-A8
Bluetooth Version:
4.1
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
WLAN (TV):
b/g/n
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Seeed Studio, 102010048, BeagleBone Green Wireless
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,68*
€ 83,67*
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 101,29*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 108,18*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 149,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.