Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Santa Tools 2023 Werkzeug Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797622-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     SANTATOOLS2023
EAN/GTIN:
     4000896250066
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Hazet Santa Tools 2023 Werkzeug Adventskalender

HAZET Adventskalender Santa Tools 2023

Das Schönste am Warten ist die Vorfreude.

Bereits zum fünften Mal begeistert HAZET mit seinem diesjährigem 33-teiligen Exklusiv Adventskalender „SantaTools“ jeden Schrauber- und Werkzeugfan mit innovativem Werkzeug in Premium-Qualität.

Um die Exklusivität dabei zu bewahren, erarbeitet HAZET jedes Jahr aufs Neue, Konzepte und praktische Ideen für einen einzigartigen Inhalt, der gleichzeitig eine Bereicherung für jeden Handwerker, jede Heimwerkstatt oder jedes zu Hause ist. Dieser Leitfaden zieht sich auch wieder durch den diesjährigen Adventskalender und das mit Erfolg.

HAZET präsentiert: Eine Mini ¼″ Vollstahl Feinzahn Bit-Umschaltknarre mit 60 Zähnen und 6° Betätigungswinkel und das alles in einem völlig neuen HAZET Design.
Um für alle gängigen, kleineren Verschraubungen gewappnet zu sein, ergänzen 22 Bits mit den wichtigsten Abtriebsgrößen und ein Adapter diesen praktischen Satz. Um das Ganze zu einem vollendeten Set zu machen, bildet der neu entwickelte HAZET SmartHolder Werkzeughalter das Highlight des diesjährigen Kalenders. Alle Werkzeuge sind dort unverlierbar sicher arretiert und verstaut, so dass ein Herausfallen unmöglich ist.

Der SantaTools Adventskalender für eine weihnachtliche Atmosphäre im winterlichen HAZET Stil ist das perfekte Geschenk für Freunde, Familie, oder Mitarbeiter. Der 33-teilige Werkzeugsatz findet Anwendung in fast jedem Arbeitsbereich, sei es in der Werkstatt, Zuhause oder unterwegs.
Die neue Bit-Umschaltknarre erleichtert das Schrauben um ein Vielfaches und mit dem einfachen Wechsel der Bits ist eine Anwendung in vielen Bereichen möglich.

Mit bester HAZET Qualität und Verarbeitung ist die robuste ¼″ Bit-Umschaltknarre „Made in Germany“ stabil unabhängig und stets einsatzbereit. Des Weiteren ist der SmartHolder mit seiner kompakten Größe eine perfekte Ergänzung für jeden Werkzeugsatz ohne viel Platz einzunehmen. Auch zur Mitnahme auf z.B. Zweiradtouren, beim Camping oder überall dort, wo es unterwegs auf die Schnelle was zu schrauben gibt, ist dieser praktische Helfer der perfekte Begleiter. Durch seine Kompaktheit bietet er maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum und das bei bester Übersicht.

Ausstattung:
"Winter Wonderland" by HAZET: Adventskalender im aufwändig gestaltetem winterlichen Design
Highlight: Völlig neu konzipierte Mini Vollstahl Feinzahn Umschaltknarre mit 60 Zähnen und 6° Betätigungswinkel für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
SmartHolder Werkzeughalter, extrem handlich, kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinsten Raum bei bester Übersicht
Praktisches Werkzeug-Set ideal für Zuhause und sollte in keinem Haushalt fehlen. Praktische Ergänzung für den Werkzeugkoffer. Passt in nahezu jede Tasche und ist bestens geeignet für alle kleineren und schnell durchzuführenden Schraubarbeiten. Sollte man immer dabei haben, wenn es mal auf die Schnelle was „zu schrauben“ gibt.
Inkl. den 22 gängigsten Bits und entsprechendem ¼“ Adapter
Alle Bits mit praktischem HAZET Farbcode zum garantiert schnellen Auffinden des gewünschten Schraubprofils
Aufstellbarer Kalender im Format: H 390 x B 520 x T 80 mm, inkl. Löcher zum Aufhängen
Inkl. übersichtlicher Inhaltskarte zur Entnahme, damit die Überraschung für den Beschenkten erhalten bleibt
Mit beliebtem "Interaktiven Adventskalender", über QR-Code auf der Innenseite der Türchen, mit vielen tollen Infos, Spielen und Gewinnen rund um HAZET!

Technische Daten:
Themenbereich (Adventskalender): Werkzeug

Lieferumfang:
1x HAZET SmartHolder Werkzeughalter,1x 1/4" Mini Vollstahl Feinzahn Bit-Umschaltknarre mit 60 Zähnen und 6° Betätigungswinkel im völlig neuen Design,1x Bit Halter 6,3 = 1⁄4" inkl. Magnetaufnahme,1 x Adapter 6,3 = 1⁄4",1x Bit PH1,2x Bit PH2,1x Bit PH3,1x Bit PZ1,2x Bit PZ2,1x Bit PZ3,6x TORX®: T10, T15, T20, T30, T35, T40,5x Innensechskant: S 3, 4, 5, 6, 8,3x Schlitz: 0.4 x 1.5, 0.5 x 4, 1.2 x 6.5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Hazet
Themenbereich (Adventskalender):
Werkzeug
Produkt-Art:
Adventskalender
Weitere Suchbegriffe: hazet adventskalender, adventskalender, Hazet, SANTATOOLS2023, Santa Tools 2023, advents-kalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1001
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 49,28*
€ 4,00*
ab € 37,54*
€ 51,26*
Lager 102
1001
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 66,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.