Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla CombiNorm-Control CNC 140.0 SET Hutschienen-Gehäuse 142.80 x 89.90 x 65.30 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796348-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     65610140.S1
EAN/GTIN:
     4058545394357
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Bopla CombiNorm-Control CNC 140.0 SET Hutschienen-Gehäuse 142.80 x 89.90 x 65.30 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Hutschienengehäuse Musterset mit Anschlussklemmen, Klemmenabdeckungen und Abdeckstopfen

CombiNorm-Control ist ein modulares Gehäusesystem für elektronische Geräte mit einem Formfaktor gemäß DIN 4388. Die integrierte Hutschienenbefestigung ermöglicht eine schnelle und effiziente Montage auf einer Hutschiene TS35 gemäß DIN EN 60715. Es stehen Gehäuse in diversen Modulbreiten zur Verfügung (5 TE/M, 6 TE/M, 8 TE/M, 9 TE/M, 10 TE/M, 12 TE/M). Der Grundkörper besteht aus wenigen Einzelkomponenten, die komplett werkzeuglos miteinander verrastet werden.

Ausstattung:
Gehäusematerial und Klemmen ABS-flammgeschützt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 89.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 65.30 mm · Produktabmessung, Länge: 142.80 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C

Lieferumfang:
Gehäuse, Frontplatte oben, Klemmenabdeckung (5,08 Raster), Klemmenabdeckung geschlossen, Abdeckstopfen 3-polig, Anschlussklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 142.80 x 89.90 x 65.30 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
65.30 mm
Produktabmessung, Länge:
142.80 mm
Produktabmessung, Breite:
89.90 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
135.70 mm
Innenmaß Höhe:
50.50 mm
Innenmaß Breite:
39.40 mm
Schutzart:
IP20
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
CombiNorm-Control CNC 140.0 SET
Länge bzw. Tiefe:
142.80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hutschienen-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, hutschienen modulgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 65610140.S1, CombiNorm-Control CNC 140.0 SET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 25,68*
€ 8,95*
ab € 18,30*
€ 25,69*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 26,05*
€ 3,50*
ab € 32,60*
€ 43,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.