Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla AT-IP 2385 DI Designdichtung TPE Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796345-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92023001
EAN/GTIN:
     4058545411559
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla AT-IP 2385 DI Designdichtung TPE Rot 1 St.

Designdichtung Rot

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: TPE

Lieferumfang:
5 Satz (re. / li. )

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Bopla
Material:
TPE
Typ (Hersteller-Typ):
AT-IP 2385 DI
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Designdichtung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 92023001, AT-IP 2385 DI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 39,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 39,53*
€ 3,50*
ab € 42,56*
€ 55,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.