Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla AT-IP 2385 DI Designdichtung TPE Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796344-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92023000
EAN/GTIN:
     4058545411535
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla AT-IP 2385 DI Designdichtung TPE Blau 1 St.

Designdichtung Blau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: TPE

Lieferumfang:
5 Satz (re. / li. )

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Bopla
Material:
TPE
Typ (Hersteller-Typ):
AT-IP 2385 DI
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Designdichtung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 92023000, AT-IP 2385 DI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,50*
€ 39,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 39,64*
€ 3,50*
ab € 42,33*
€ 55,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.