Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig Secco Forte 700 Bautrockner 750 W 2.91 l/h Hellblau, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793405-BP
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10110632
EAN/GTIN:
     7640334420711
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Sonnenkönig Secco Forte 700 Bautrockner 750 W 2.91 l/h Hellblau,Hellgrau

Sonnenkönig Secco Forte 700 Bauentfeuchter

Staubfilter
Entfeuchtunsleistung: 70 l/Tag*
Umluftmenge: 720 m³/h

Die Bauentfeuchter sind bestens geeignet für die Anwendung in grossen Räumen, auf Baustellen, Schwimmbädern, Garagen und Lagerräumen. Durch den Rotationskompressor mit Heissgas-Abtau-System werden grosse Mengen an Luft gefiltert und entfeuchtet, ohne dabei jemals Gefahr zu laufen, dass der Kompressor einfriert.
Über das digitale Display können Sie gezielt die gewünschte Raumfeuchtigkeit und die Betriebsdauer steuern. Stapeln Sie bis zu vier Geräte aus robustem Kunststoff aufeinander und schliessen Sie - für eine optimale Entfeuchtungsleistung - die Kondenswasser-Pumpen mit Schlauch an.

Ausstattung:
Direktablauf
Anzeigedisplay
Betriebstemperatur: 2-38º C
Kältemittel: R290
Rotationskompressor

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 2 - 38 °C · Betriebsspannung: 230 V · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 2.91 l/h · Gewicht: 40 kg · Herstellerfarbe: Hellblau,Hellgrau · Leistung: 750 W · Luftdurchsatz (Details): 720 m³/h · Luftverbesserer-Besonderheiten: LCD Anzeige · Produktabmessung, Breite: 530 mm · Produktabmessung, Höhe: 870 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm

Lieferumfang:
Sonnenkönig Secco Forte 700 Bauentfeuchter,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 540 x 530 x 870 mm
Herstellerfarbe:
Hellblau | Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
870 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
530 mm
Marke:
Sonnenkönig
Luftverbesserer-Besonderheiten:
LCD Anzeige
Farbe:
blau | grau
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
2.91 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
750 W
Arbeitstemperatur:
2 - 38 °C
Luftdurchsatz (Details):
720 m³/h
Gewicht:
40 kg
Produkt-Art:
Bautrockner
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, luftentfeuchter sonnenkönig, entfeuchtungsgerät, Sonnenkönig, 10110632, Secco Forte 700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,97*
€ 2.197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.829,10*
€ 2.176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,11*
€ 2.104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,58*
€ 2.061,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,00*
€ 2.026,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.