Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Pano MT76009 Dekoring Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793282-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76009
EAN/GTIN:
     4020856760091
Suchbegriffe:
Dekorring
Megatron Pano MT76009 Dekoring Schwarz

Megatron PANO Dekoring Schwarz für

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm

Lieferumfang:
PANO Dekoring Schwarz für,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 166 x 166 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Megatron
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Metall
Produkt-Art:
Dekoring
Weitere Suchbegriffe: Megatron, MT76009, Pano
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 5,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 6,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,68*
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,75*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76008
ab € 3,19*
Ähnlich
Megatron
MT76010
ab € 6,55*
Ähnlich
Megatron
MT76011
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.