Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLM-4N-46 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788380-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2024-22
EAN/GTIN:
     4255674607871
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stäubli SLM-4N-46 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

4 mm Einzelstecker komplett rot

32 A
Rot

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vergoldete Version. Schraubanschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 1000 V,600 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4.6 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Stift-Ø: 4 mm · Typ: SLM-4N-46

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4.6 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4.6 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
66.2024-22
Typ (Hersteller-Typ):
SLM-4N-46
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V | 600 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Typ:
SLM-4N-46
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,75*
Lager 102
447
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,76*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,71*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 4,41*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.