Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 00680786 Kompaktregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2756685-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00680786
EAN/GTIN:
     4053877025818
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
Jumo 00680786 Kompaktregler

Kompaktregler zum Schalttafeleinbau, (48x48 mm), AC 110 bis 240 V

Der Kompaktregler ist Teil einer Reglerserie, der universell und in unterschiedlichen DIN-Formaten zur Regelung von Temperatur, Druck oder beispielsweise Durchfluss eingesetzt werden kann. Dieser ist für den Fronteinbau geeignet. Die Regler zeichnet sich weiterhin durch eine einfache, klar strukturierte und mit Texten unterstützte Bedienung aus. Prozesswerte und Parameter werden durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt. Darüber hinaus besitzt die Ausführung einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion und Timer. Ebenfalls verfügt der Regler über eine Selbstoptimierungsfunktion und einen Programmregler. Die Funktion der Grenzwertüberwachung, digitale Steuersignale sowie ein Servicezähler runden die Leistungen des Reglers ab. Mit Hilfe des Setup-Programms (inklusive Programmeditor und ST-Editor) ist der Regler komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Während der Konfiguration über die USB-Schnittstelle ist keine separate Spannungsversorgung erforderlich (USB-powered). Die Bedienung erfolgt über eine Folientastatur mit vier Tasten und kann durch die hohe Schutzart IP65 auch unter rauhen Umgebungsbedigungen eingesetzt werden. Je nach Hardwareausführung kann das Gerät als Zweipunktregler, Dreipunktregler, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler eingesetzt werden. Der PID-Regler besitzt einen Universaleingang, zwei Relaisausgänge (Schließer), einen Digitaleingang und einen Digitalein- bzw. ausgang. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt AC 110 bis 240 V, 48 bis 63 Hz.

Weitere Informationen:
Marke:
Jumo
Herst.-Teilenr.:
00680786
Typ (Hersteller-Typ):
00680786
Produkt-Art:
Kompaktregler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 316,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,55*
€ 322,41*
Frei Haus
ab € 275,34*
€ 328,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,99*
€ 343,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 401,12*
€ 470,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,82*
€ 560,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,84*
€ 551,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,79*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 167,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.