Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Buchse, DVI-I 24+5pol. Buchse 0.2 m Schwarz LKPK004 DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754436-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPK004
EAN/GTIN:
     4250549502381
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Verlängerung
dvi adapterkabel 20cm
Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Buchse,DVI-I 24+5pol. Buchse 0.2 m Schwarz LKPK004 DVI-Kabel

Lyndahl LKPK004 DVI-I Adapterkabel für Frontplattenmontage (F Winkel/F) Länge 0,2 m

DVI-I (24+5)
F/F
Winkelbuchse
schwarz
Frontplattenmontage
0,2 m

Die Lösung für Frontplatteneinbauten LKPK004, DVI-I (24+5 Kontakte) Adapterkabel mit Winkelbuchse zur Frontplattenmontag.

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieses DVI-I-Adapterkabel ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.

Das Kabel hat eine Länge von 0,2 m und ist auf der einen Seite mit einer DVI-Buchse, sowie auf der anderen Seite mit einer gewinkelten DVI-Buchse versehen.

Länge: 20cm
Farbe: Schwarz
2x DVI-I Buchse

Gewinde: 1/4", 4-40

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-I 24+5pol. Buchse,DVI-I 24+5pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.2 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.

Hinweis:
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!)
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lyndahl
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
DVI-I 24+5pol. Buchse
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.
Anschluss-Typ:
DVI
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi, dvi verlängerung 24+5, Lyndahl, LKPK004, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 18,08*
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 18,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.