Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749819-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1592842-ISO
EAN/GTIN:
     4064161243672
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke 179 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000

Fluke 179 Digital Multimeter,Kalibriert nach: Werksstandard CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V

Dieses Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neusten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.

Ausstattung:
TrueRMS Echt-Effektivwert (AC) · 0,09 % Grundabweichung · 6000 Digits Anzeigeumfang · Balkenanzeige und Hintergrundbeleuchtung · Bereichsautomatik, abschaltbar · Display-Hold und Auto-Hold · Frequenz- und Kapazitätsmessung · Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung · Temperaturmessung · Min.-/Max.-Mittelwerterfassung · Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld · EN 61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 1 kHz · Gewicht: 420 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.09 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 100 kHz · Messbereich Kapazität: 1 nF - 9999 µF · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · 80BK Temperaturmessfühler · 1 Satz Messleitungen · Temperaturfühler 80BK (nur Modell 179) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 185 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Fluke
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
179
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 50 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
420 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 1592842-ISO, 179, Auto-Range, Fluke2019
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 411,46*
€ 482,18*
Frei Haus
ab € 362,25*
€ 482,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,40*
€ 572,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,46*
€ 489,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307450
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.