Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-Li 3,7-2000 Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7 V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749811-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13749055
EAN/GTIN:
     4064161243610
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
VOLTCRAFT VC-Li 3,7-2000 Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7 V 2000 mAh

Extreme Power 18650 Akku

Minimale Selbstentladung
Hohe Kapazität
Geringer Innenwiderstand
Stabile Spannung

Der VOLTCRAFT 18650 Akku erfüllt höchste Qualitätsansprüche und bietet hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Entladeschlussspannung: 2.75 V · Entladestrom (max.): 10000 mA · Gewicht: 30 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Spannung: 3.7 V · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 65 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
VOLTCRAFT
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Typ (Hersteller-Typ):
VC-Li 3|ツ|7-2000
Entladestrom (max.):
10000 mA
Entladeschlussspannung:
2.75 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Spannung:
3.7 V
Gewicht:
30 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1379
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,37*
€ 3,50*
ab € 38,33*
€ 51,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.