| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2745932-BP Herst.-Nr.: RF-5491864 EAN/GTIN: 4064161240787 |
| |
|
| | |
| Renkforce Ersatz-PTFE-Schlauch Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 7 Dual RF-5491864
Renkforce Ersatz-PTFE-Schlauch für Pro 7 Dual
Ersatz-PTFE-Schlauch für Pro 7 Dual Länge 900 mm
Hochwertiges Zubehör für den 3D-Drucker Pro 7 Dual. Für Allzeit professionelle Drucke.
Technische Daten: Ausführung (3D): Renkforce Ersatz-PTFE-Schlauch · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 7 Dual · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Gewicht: 15 g Länge: 900 mm Innendurchmesser: 2,5 mm Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Renkforce | Ausführung (3D): | Renkforce Ersatz-PTFE-Schlauch | Passend für (3D Drucker): | Renkforce Pro 7 Dual | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | PTFE-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| |