Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5491850 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 4 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2745925-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5491850
EAN/GTIN:
     4064161240725
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
kleinverteiler ip65
kleinverteiler
Sygonix SY-5491850 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 4 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

AP Kleinverteiler, 1R, 4TE, IP65

Verteilerkasten für 4 Module
Transparentes getöntes Fenster
Mit einfacher DIN-Montageschiene

Sygonix AP Kleinverteiler, 1R, 4TE, IP65. Verteilerkasten für 4 Module mit transparentem, getöntem Fenster und einfacher DIN-Montageschiene.

Ausstattung:
Mit 1x12-pol. Klemmenblock, grün
Schutzart IP65

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 4 · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Nein / Nein · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 2500 V DC
Werkstoffe: ABS
Widerstandsfähigkeit gegen Stöße: IK05
Glühdrahtwiderstand: 650 ºC

Lieferumfang:
Verteilerkasten
4x Schraubkappen
5x Schrauben und Dübel
Abdeckstreifen
3x Aufkleber
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 210 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Anzahl Teilungen:
4
PE/N-Klemmen:
Nein / Nein
Anzahl Reihen:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5491850, Sicherungskasten, Verteilerkasten, Elektrokasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
437
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 18,18*
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 18,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.