Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama AMW-200 Maus Funk Optisch Anthrazit, Schwarz 3 Tasten 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2738763-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00134960
EAN/GTIN:
     4047443447111
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Hama AMW-200 Maus Funk Optisch Anthrazit,Schwarz 3 Tasten 1600 dpi

Optische Funkmaus AMW-200, 3 Tasten, Anthrazit/Schwarz

Die exakt symmetrische Bauform eignet sich für Links- und Rechtshänder
Der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC
2,4-GHz-Funktechnologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung mit bis zu 8 m Reichweite
Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme
3 Tasten inklusive Scroll-Rad

Kompakte optische Funkmaus mit Nano-Empfänger für besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 106 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Optische Funkmaus AMW-200
Empfänger
Batterie AA Mignon
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
Hama
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Maus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 6,34*
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,40*
€ 7,95*
ab € 4,72*
€ 7,41*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,38*
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,24*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,53*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,17*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,74*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,25*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00051964
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.