Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-10938476 Monitor-Erhöhung 380 mm x 250 mm Höhen-Bereich: 236 mm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734619-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10938476
EAN/GTIN:
     4064161240503
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
SpeaKa Professional SP-10938476 Monitor-Erhöhung 380 mm x 250 mm Höhen-Bereich: 236 mm (max) Schwarz

Speaka Professional Monitorständer SP-10938476

Platz sparende Bauform: Schafft zusätzliche freie Arbeitsfläche
Zum Anheben des Monitors auf eine bequeme Arbeitshöhe

Bildschirmerhöhung für Laptop, Computer, PC, Drucker, Beamer bis 20 kg

Ausstattung:
Vielseitige Bildschirmerhöhung in Standardgröße
Drei Befestigungsmöglichkeiten: Stellfläche über Tischplatte, Stellfläche neben Tischplatte und freistehend ohne Klemmung auf dem Tisch
Massive Stahlfüße sorgen für festen Halt
Einfache Bauweise
Material: Spanplatte, Stahl
Belastbarkeit: 20 kg

Technische Daten:
Arbeitsflächen-Breite: 380 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 250 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 236 mm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: Stahl,Spanplatte · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Tragkraft (max.): 20 kg

Lieferumfang:
Speaka Professional Handbuch und Sicherheitsdatenblatt,Regalbrett,2x Stützen,2x Klemmvorrichtungen,2x Rändelschrauben,2x Klemmplatten ,2x Klemmplatten,2x EVA-Unterlagen,2x Sicherungsscheiben,4x EVA-Unterlagen,8x Flachkopf-Innensechskantschrauben,2x Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben,4x Sicherungsscheiben,Sechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 380 mm x 250 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Höhen-Bereich:
236 mm (max)
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl | Spanplatte
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
236 mm
Arbeitsflächen-Tiefe:
250 mm
Arbeitsflächen-Breite:
380 mm
Tragkraft (max.):
20 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, speaka monitorständer, SpeaKa Professional, SP-10938476, Monitor Staender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
249
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 27,13*
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 28,11*
€ 3,50*
ab € 35,87*
€ 48,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.