Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 933340 933340 Öler Spritzrohrlänge (max.): 165 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734428-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     933340
EAN/GTIN:
     4009319333409
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne
kwb 933340 933340 Öler Spritzrohrlänge (max.): 165 mm

Werkstattöler mit Pumpe

für Industrie und Werkstatt, professionelle Ausführung, Zinkdruckguss, EWMP-Spritzrohr, 165 mm, mit Aluminium-Spritzrohr, dosierbare Tropfenabgabe.

Technische Daten:
Spritzrohrlänge (max.): 165 mm

Weitere Informationen:
Marke:
kwb
Spritzrohrlänge (max.):
165 mm
Produkt-Art:
Öler
Weitere Suchbegriffe: kwb, 933340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 66,35*
€ 4,00*
ab € 50,43*
€ 66,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,35*
€ 78,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,10*
€ 78,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,79*
€ 72,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 52,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.