Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavlink USB4 (USB-C®) 8K Notebook Dockingstation WL-UHP4403 Unterstützt 8K@30 Hz (1x) / 4K@30Hz (2x), USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731465-BP
Hersteller:
     Wavlink
Herst.-Nr.:
     WL-UHP4403
EAN/GTIN:
     4064161240466
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Wavlink USB4 (USB-C®) 8K Notebook Dockingstation WL-UHP4403 Unterstützt 8K@30 Hz (1x) / 4K@30Hz (2x),USB-C® Power Delivery

Wavlink WL-UHP4403 8K USB4® Dual Display-Dockingstation mit PD 3.0 bis 100 Watt

Bis zu zwei zusätzliche Displays über HDMI nutzen (Ein Display bis zu 8K@30 Hz oder zwei Displays bis 4K@30 Hz
Unterstützt das Laden Ihres Geräts über Power Delivery 3.0 mit bis zu 100 W Eingang (optionales USB-C® Netzteil benötigt)
1 x USB-C® 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB-A 3.0 (5 Gbps) und 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ermöglichen den Anschluss vieler weiterer USB-Geräte
Dank Gigabit Ethernet-Anschluss auch mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden
Der USB4 Eingang (USB-C) ist kompatibel mit MacBooks (M1- und M2-Chip) sowohl im erweiterten und gespiegelten SST-Modus sowie Windows-Geräten im erweiterten und gespiegelten MST-Modus

Komfortable USB4 Docking-Station im kompakten Format und mit robustem Gehäuse. Ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu zwei weiteren Bildschirmen (einer mit bis zu 8K UHD-2-Auflösung oder zwei Bildschirme bis zu 4K UHD-Auflösung). Sie ist mit nahezu jedem Notebook oder MacBook mit USB4 (USB-C®) kompatibel. Dank einer Vielzahl an verschiedenen USB-Ports und einem Audio-Anschluss können unterschiedlichste externe Geräte mit der Dockingstation verbunden werden. Auch ein Gigabit Netzwerk-Anschluss ist vorhanden. So lässt sich Ihr Gerät auch in kabelgebundene Netzwerke einbinden. Per USB Power Delivery kann über den dafür vorhandenen USB-C®-Port das Gerät auch mit bis zu 100 W am Eingang per optionalem Netzteil geladen werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB4® Stecker,USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI®,USB-A,USB-C®,USB-C® Buchse (Power Delivery),RJ45 · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Gewicht: 0.15 kg · Herstellerfarbe: Silber · Kabellänge: 0.15 m · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: Unterstützt 8K@30 Hz (1x) / 4K@30Hz (2x),USB-C® Power Delivery · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm · Schnittstellen: 1x USB-C®,1x USB 2.0,2x HDMI,1x USB-Host,1x USB-C® (Power Delivery),2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),2x USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),1x Ethernet

Lieferumfang:
Dockingstation
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 17.1 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB4® Stecker | USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI® | USB-A | USB-C® | USB-C® Buchse (Power Delivery) | RJ45
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.1 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Marke:
Wavlink
Schnittstellen:
1x USB-C® | 1x USB 2.0 | 2x HDMI | 1x USB-Host | 1x USB-C® (Power Delivery) | 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2x USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | 1x Ethernet
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
Unterstützt 8K@30 Hz (1x) / 4K@30Hz (2x) | USB-C® Power Delivery
Auflösung horizontal:
7680 Pixel
Auflösung vertikal:
4320 Pixel
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
0.15 kg
Produkt-Art:
USB4 (USB-C®) 8K Notebook Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, thinkpad docking station, docking station, wavlink docking station, Wavlink, WL-UHP4403, USB4, USB4-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 99,83*
€ 4,00*
ab € 75,64*
€ 99,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.