Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff JWS121-A210-3288432KY-A 12,1" Web Panel, Autom. Browser Web Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731434-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     JWS121-A210-3288432KY-A
EAN/GTIN:
     4262393820030
Suchbegriffe:
Wachendorff
JWS121-A210-3288432KY-A
12
1" Web Panel
Wachendorff JWS121-A210-3288432KY-A 12,1" Web Panel, Autom. Browser Web Panel

Wachendorff 12,1" Web Panel 1280x800 Pixel

Sehr schnelle Reaktion mit einer Quadcore Cortex-A17/1,8 GHz CPU
4 GB DDR3 DRAM und 32 GB eMMC
Billantes Display mit weitem Ablesewinkel
Schnittstellen: WiFi, Bluetooth, USB, Seriell
Rahmenbündiges Display
Schutzart IP65

Diese Web Panel-Serie basiert auf einem leistungsfähigen RK3288-Quad-Core Cortex-A17 Prozessor. Die Web Panel sind in den Display-Größen von 7" bis 23,8" wahlweise mit projiziert kapazitiven oder ohne Touch ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht eine Multitouch Bedienung. Die Gehäuse sind frontseitig in IP65 ausgeführt und verfügen durch das Aluminiumgehäuse über eine sehr kompakte und robuste Bauform. Durch eine geringe Einbautiefe sind die Web Panel nahezu überall einsetzbar. Das Web Panel verfügt über den vorinstallierten AutomationBrowser und ist für den Anschluss an Controller mit eigenem Webserver (z.B. CODESYS V3 Webserver) vorgesehen. Einrichtung und Bedienung des Web-Browsers sind extrem einfach und intuitiv. Die integrierten WiFi- und Bluetooth-Schnittstellen ermöglichen die vielfältigsten Einsätze.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Display: Ja · Montageart (Details): VESA 100 x 100 oder 75 x 75 · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 227.30 mm · Produktabmessung, Länge: 53.50 mm · Schnittstelle(n): 2x USB 2.0 Host Typ A,USB-Mini,Ethernet,RJ45,Display: 1x HDMI-Ausgang,Audioausgang: 3.5 mm Klinke,WLAN,Bluetooth 4.0 · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Display: 1280 x 800 Pixel
Gewicht: 2,6 kg · Zertifizierung (Details): CE, FCC Class A, CCC

Lieferumfang:
Gerät,Befestigungsmaterial

Hinweis:
Für den Schalttafeleinbau gedacht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53.50 x 330 x 227.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
227.30 mm
Produktabmessung, Länge:
53.50 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Display:
Ja
Marke:
Wachendorff
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
JWS121-A210-3288432KY-A
Typ (Hersteller-Typ):
12|ツ|1" Web Panel|ツ| Autom. Browser
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Schnittstelle(n):
2x USB 2.0 Host Typ A | USB-Mini | Ethernet | RJ45 | Display: 1x HDMI-Ausgang | Audioausgang: 3.5 mm Klinke | WLAN | Bluetooth 4.0
Zertifizierung (Details):
CE|ツ| FCC Class A|ツ| CCC
Montageart (Details):
VESA 100 x 100 oder 75 x 75
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Web Panel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Autom. Browser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 614,30*
€ 710,44*
Frei Haus
ab € 616,40*
€ 710,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 734,55*
€ 823,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,04*
€ 979,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,81*
€ 963,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,35*
€ 927,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,68*
€ 896,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,55*
€ 874,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.