Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-213 5022 Solar-Kollektor 325 Wp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730815-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5022
EAN/GTIN:
     4260358125541
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Technaxx TX-213 5022 Solar-Kollektor 325 Wp

325W Solar Panel TX-213

Hoher Wirkungsgrad
Antireflektierende Oberfläche
Hervorragende mechanische Belastbarkeit

Ausstattung:
Anschlussdose IP67, 3 Dioden
Maximale Systemspannung: DC 1000V (IEC)Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
Maximale Serienabsicherung: 15A Maximale Leistung: 325W Betriebsspannung: 31,6 V
Betriebsstrom: 10,29A Leerlaufspannung: 36,8 V
Kurzschlussstrom: 10,92A
Modul-Wirkungsgrad: 22,7%
Leistungstoleranz: 3% Temperaturkoeffizient von Isc: +0.03%/ °C
Temperaturkoeffizient von Voc(Voc): -0,32%/°C Temperaturkoeffizient von Pmax(Pmp): -0.420%/°C
STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse 1,5
Monokristalline Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad
54 (9x6) Solarzellen
Antireflektierende und schmutzabweisende Oberfläche
Hervorragende Leistung in Umgebungen mit geringer Bestrahlungsstärke
Hervorragende mechanische Belastbarkeit

Technische Daten:
Gewicht: 16.7 kg · Leistung: 325 Wp · Produktabmessung, Breite: 103.80 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.50 cm · Weitere technische Daten: Leerlaufspannung (Voc): 36.8V
Kurzschlussstrom (Isc): 10.92A
Modul-Wirkungsgrad: 22.70%
Betriebstemperatur: -40°C~+85°C
Maximale Systemspannung: 1000Vdc
Maximale Serienabsicherung: 15A
NMOT: 46°C±2°C
Temperaturkoeffizient von Pmax: -0.42%/°C
Temperaturkoeffizient von Voc: -0.32%/°C
Temperaturkoeffizient von Isc: 0.03%/°C
Zellentyp Mono: 165x165mm
Anordnung der Zellen: 54(6x9)
Frontabdeckung: Hochdurchlässiges, eisenarmes, gehärtetes Glas, EVA, TPE
Rahmenmaterial: Eloxierte Aluminiumlegierung
Abzweigdose: IP68
Ausgangskabel: 4mm2, Länge 900mm+MC4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155.00 x 103.80 x 3.50 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.50 cm
Produktabmessung, Länge:
155.00 cm
Produktabmessung, Breite:
103.80 cm
Marke:
Technaxx
Ladestrom (max.):
10|ツ|29 A
Betriebsspannung:
31.6 V
Leistung:
325 Wp
Gewicht:
16.7 kg
Produkt-Art:
Solar-Kollektor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solartafel, Solarzelle, mono solar modul, solar modul, Technaxx, 5022, TX-213, Solarsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 250,14*
€ 306,66*
Frei Haus
ab € 325,43*
€ 392,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.