Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2 V 4500 mAh Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706107-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15436
EAN/GTIN:
     4056534058655
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2 V 4500 mAh Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 4500 - 22,2 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Gewicht: 590 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Spannung: 22.2 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 99,9 Wh
Konfiguration: 6S1P
Belastung Dauer max.: 225 A
Belastung Kurzzeit max.: 112 A
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 43 x 46 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Red Power
Herst.-Teilenr.:
15436
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
22.2 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, li-po akkupack, lithium polymer akku, akkupack 22.2v, Red Power, 15436, XT 4500, modellbauakku, Modellakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.