Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453563 Rundsteckverbinder Stecker, Buchse Gesamtpolzahl: 5 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705581-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     453563
EAN/GTIN:
     4049702696667
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
453563 Rundsteckverbinder Stecker,Buchse Gesamtpolzahl: 5 1 Set

Rundsteckverbinder, GX16, 5polig

Technische Daten:
AWG: 16-14 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäuse-Material: Vernickelt · Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 1.3 mm² · Schutzart: IP55 · Steckverbinder-Bauform: Stecker,Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Gewind-Typ: M16
Durchgangs-Widerstand (max.): 10 mΩ
Isolations-Widerstand (min.): 100 MΩ
Steckverbindersystem: wire to wire
Typ: GX16

Lieferumfang:
1 Stecker (Kabel) + 1 Buchse (Kabel)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Gesamtpolzahl:
5
Querschnitt-Bereich:
1.3 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Schutzart:
IP55
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Herst.-Teilenr.:
453563
Typ (Hersteller-Typ):
453563
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V/AC
Querschnitt (max.):
1.3 mm²
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker | Buchse
AWG:
16-14
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Gehäuse-Material:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 453563
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,97*
Lager 102
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,98*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.