Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 15851600 Leergehäuse (L x B x H) 158 x 330 x 471 mm Grau IP66, IP67, IK08 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2689970-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     15851600
EAN/GTIN:
     9003399522703
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse
leergehäuse ip 66
PCE 15851600 Leergehäuse (L x B x H) 158 x 330 x 471 mm Grau IP66,IP67,IK08 1 St.

PCE Leergehäuse FLEX 16-E IP66/67

Leergehäuse für Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen
Absperrbares, transparentes Klappfenster mit 16 Teilungseinheiten
Geschlossene Ausführung (ohne Öffnungen für Anbaudosen)

Leergehäuse Baureihe FLEX
Die Leergehäuse der Serie FLEX sind für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen geeignet und sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen konzipiert.
3 verschiedene Größen sind als unbestücktes Leergehäuse für den Eigenbau erhältlich - wahlweise mit geschlossenem Deckel (blind) oder vorgefertigten Ausschnitten für den Einbau von Anbausteckdosen. Das massive, hochwertige und nach IEC/EN 62208 geprüfte bzw. zertifizierte ABS-Gehäuse verfügt über die Schutzart IP66/67 und einer Schlagfestigkeit von IK08 sowie eine Vielzahl von weiteren positiven Eigenschaften. Unter dem transparenten Klappfenster findet sich zudem ausreichend Platz für Schaltgeräte bis zu 16 Teilungseinheiten.
Alles in Allem bietet diese Gehäuseserie eine maximale FLEXibilität für einen großen Anwendungsbereich.

Ausstattung:
Inkl. Zubehör (DIN Schiene auf Unterteil montiert, Scharnierband, Schrauben, Schraubenabdeckungen)
Gem. IEC/EN 62208
Schlagfestigkeit: IK08.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 471 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schutzart: IP66,IP67,IK08 · Weitere technische Daten: Farbe: grau (ähnlich RAL 7035)
Montageart: Aufputz
Innentiefe: 92 mm
Anzahl der Module: 16
Anzahl der Reihen: 1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0
Anzahl der Leitungseinführungen: 18
Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 330 x 471 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
471 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP66 | IP67 | IK08
Material:
ABS
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: PCE, 15851600, FLEX 16-E IP66/67, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 85,54*
€ 4,00*
ab € 62,79*
€ 85,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.