Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon SMART 24 VX LED-TV 60 cm 24 Zoll EEK F (A - G) DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, HD ready


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2686642-BP
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800211
EAN/GTIN:
     4260552542724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dyon SMART 24 VX LED-TV 60 cm 24 Zoll EEK F (A - G) DVB-T2,DVB-C,DVB-S2,HD ready,Smart TV,WLAN,CI+ Schwarz

DYON SMART 24 VX Fernseher

Bilddiagonale: 60 cm (24 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-T (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S (Sat)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Bildverbesserung: 50 Hz
Aufnahmefunktion: Nein

Einfach, intuitiv und doch individuell. Die neue Smart VX Serie von DYON bietet Ihnen alles und noch mehr. Nutzen Sie kinderleicht das vorhandeneTV Smartportal, welches Ihnen eine Vielzahl an Apps wie z.B. Prime Video, Netflix und YouTube bereitstellt. Durch den Zugriff auf den App Storehaben Sie die Möglichkeit viele weitere Apps wie z.B. Disney+, DAZN etc. zu installieren. Gestalten Sie Ihr Programm selbst. Das neue VIDAABetriebssystem lässt dabei durch seine Performance und Flexibilität keine Wünsche offen. Starten Sie Netflix, Prime Video oder YouTube perSchnellstarttaste einfach und mühelos, ohne sich umständlich durch Menüs zu navigieren. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet kabellos mitIhrem Fernseher und teilen Sie Urlaubsbilder, Videos oder Musik mit Ihren Liebsten. Der integrierte Triple Tuner sorgt des Weiteren für den Empfangvon Kabel‐ (DVB‐C), SAT‐ (DVB‐S2) oder terrestrischen Fernsehen (DVB‐T2). Erleben Sie smartes Fernsehen neu.

Ausstattung:
Typ: Smart LED-Fernseher mit 60 cm (24 Zoll) Bildschirmdiagonale
VIDAA Betriebssystem
Smart Portal mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm.
App Store zum Laden von Apps
Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste
Auflösung: 1.366 x 768 Pixel / Bildwiederholrate: 50/60 Hz
Empfang: Analog, DVB-T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit), CI+
Hotel-Modus, Elektronischer Programmführer (EPG), 3x HDMI-Anschluss (1x ARC/CEC Unterstützung), 2x USB-Anschluss, LAN-Anschluss und WIFI, Energieeffizienzklasse F
Lieferumfang: DYON SMART 24 VX, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
Abmessung (ohne Standfuß): 556x333x71 [mm]; Abmessung (mit Standfuß): 556x372x166 [mm]

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): Nein · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 50 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: HD ready (1366 x 768 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 24 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-T (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S (Sat) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 333 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 71 mm · Gewicht: 2.27 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung (max.): 6 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Smart TV,Web Browser,WiFi,Apps,Hbb TV,LAN · Produktabmessung, Breite: 556 mm · Produktabmessung, Höhe: 372 mm · Produktabmessung, Tiefe: 166 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,LAN (10/100/1000 MBit/s),CI+ Steckplatz · Schnittstellen: USB: 2 x · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Smart TV,CI+,Hotelmodus · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-T2,DVB-C,DVB-S2,HD ready,Smart TV,WLAN,CI+ · WLAN (TV): integriert · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
DYON SMART 24 VX,Anleitung,Fernbedienung (inkl. Batterien).

Systemvoraussetzungen:
Für die Nutzung der Smart Funktionalität ist ein Breitband Internetanschluss erforderlich.
Inhalte und Anwendungen können nach Standort variieren.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 556 x 372 x 166 mm
Display-Diagonale (cm):
61 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
71 mm
Produktabmessung, Tiefe:
166 mm
Produktabmessung, Höhe:
372 mm
Produktabmessung, Breite:
556 mm
Display-Diagonale (in cm):
60 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
24 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
50 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Bildverbesserung:
50 Hz
Marke:
Dyon
Schnittstellen: USB:
2 x
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | LAN (10/100/1000 MBit/s) | CI+ Steckplatz
Netzwerk-/Internetfunktion:
Smart TV | Web Browser | WiFi | Apps | Hbb TV | LAN
Aufnahme-Funktion (LOV):
Nein
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Smart TV | CI+ | Hotelmodus
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-T2 | DVB-C | DVB-S2 | HD ready | Smart TV | WLAN | CI+
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
333 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
6 W
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Empfang:
DVB-T2 (Antenne) | DVB-T (Antenne) | DVB-C (Kabel) | DVB-S (Sat)
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
2.27 kg
WLAN (TV):
integriert
Produkt-Art:
LED-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv 24 zoll, Dyon, D800211, SMART 24 VX, Flachbildschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 167,56*
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 167,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.