Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec EC116S Mobiler Stromzähler digital 16 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2686591-BP
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     EC116S
EAN/GTIN:
     4026576011604
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Counttec EC116S Mobiler Stromzähler digital 16 A MID-konform: Ja 1 St.

Zwischensteckerzähler Easycount 1 Schuko-Stecker

Mobile Messungen mit MID geeichten Zähler / Zähler komplett vergossen und ist somit gegen Stoß und Feuchtigkeit bestens geschützt

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (allgemein): Schuko-Stecker und Kupplung · Betriebsspannung: 230 V · Eigen-Verbrauch: 0.5 W · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: 1 · Laststrom: 16 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch · Netzspannung (max.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Gehäuse nach Schutzart: IP 54

Weitere Informationen:
Nennspannungs-Bereich:
230 V/AC (max)
Marke:
Counttec
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
EC116S
Ausführung (allgemein):
Schuko-Stecker und Kupplung
Eigen-Verbrauch:
0.5 W
Laststrom:
16 A
Netzspannung (max.):
230 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
MID-konform:
Ja
Genauigkeits-Klasse:
1
Frequenz (Details):
50 Hz
Produkt-Art:
Mobiler Stromzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 143,61*
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 143,61*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 143,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.