Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302473 Reiseladegerät PRO Light USB AC30PD World


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2686294-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302473
EAN/GTIN:
     7640166327141
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Skross 1.302473 Reiseladegerät PRO Light USB AC30PD World

Weltreiseadapter World Adapter PRO Light USB AC30PD - World

Kompakter 3pol. Weltreiseadapter
Integriertes PD USB-Ladegerät
Vollwertige Schutzkontaktsteckdose
USB Typ-A (QC3.0)
USB Typ-C (PD bis 30 Watt)

Der PRO Light USB AC30PD - World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte von und in über 200 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht den PRO Light USB einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Zudem bietet der integrierte duale USB-Anschluss ausreichend Energie, um zeitgleich zwei USB-Geräte (1 x USB-C®® & 1 x herkömmliches USB-Gerät) bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.

Ausstattung:
Der PRO Light USB AC30PD - World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte von und in über 200 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht den PRO Light USB einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Zudem bietet der integrierte duale USB-Anschluss ausreichend Energie, um zeitgleich zwei USB-Geräte (1 x USB-C®® & 1 x herkömmliches USB-Gerät) bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 V - 250 V · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: B,F,G,I · Netzstecker-Typ am Gerät: A,B,C,E,F,G,I,J,L,N,USB · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Argentinien,Australien,Bahamas,Belgien,Belize,Bermuda,Bulgarien,China,China(Festland),Costa Rica,Deutschland,Dominica,Dominikanische Republik,Ecuador,Estland,Fidschi,Finnland,Frankreich,Griechenland,Grossbritannien,Honduras,Indonesien,Iran,Irland,Island,Jamaika,Kasachstan,Kenia,Lettland,Litauen,Malta,Marokko,Mauritius,Mexiko,Mongolei,Neuseeland,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Oman,Peru,Philippinen,Polen,Portugal,Russische Föderation,Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Seychellen,Slowakei,Slowenien,Spanien,Thailand,Türkei,Uganda,Ukraine,Ungarn,USA,Venezuela,Schweiz · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Reiseziele - Land: Argentinien,Australien,Bahamas,Belgien,Belize,Bermuda,Bulgarien,China,China(Festland),Costa Rica,Deutschland,Dominica,Dominikanische Republik,Ecuador,Estland,Fidschi,Finnland,Frankreich,Griechenland,Grossbritannien,Honduras,Indonesien,Iran,Irland,Island,Jamaika,Kasachstan,Kenia,Lettland,Litauen,Malta,Marokko,Mauritius,Mexiko,Mongolei,Neuseeland,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Oman,Peru,Philippinen,Polen,Portugal,Russische Föderation,Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Seychellen,Slowakei,Slowenien,Spanien,Thailand,Türkei,Uganda,Ukraine,Ungarn,USA,Venezuela · USB-Anschluss: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 65 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
A | B | C | E | F | G | I | J
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
B | F | G | I
Betriebsspannung (Details):
100 V - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Argentinien | Australien | Bahamas | Belgien | Belize | Bermuda | Bulgarien | China
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Argentinien|ツ| Australien|ツ| Bahamas|ツ| Belgien|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Bulgarien|ツ| China|ツ| China(Festland)|ツ| Costa Rica|ツ| Deutschland|ツ| Dominica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Ecuador|ツ| Estland|ツ| Fidschi|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Griechenland|ツ| Grossbritannien|ツ| Honduras|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Irland|ツ| Island|ツ| Jamaika|ツ| Kasachstan|ツ| Kenia|ツ| Lettland|ツ| Litauen|ツ| Malta|ツ| Marokko|ツ| Mauritius|ツ| Mexiko|ツ| Mongolei|ツ| Neuseeland|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Norwegen|ツ| Oman|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Russische Föderation|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Serbien|ツ| Seychellen|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Thailand|ツ| Türkei|ツ| Uganda|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| USA|ツ| Venezuela
Reiseziele - Land:
Argentinien | Australien | Bahamas | Belgien | Belize | Bermuda | Bulgarien | China
Reiseziel - Land:
Argentinien|ツ| Australien|ツ| Bahamas|ツ| Belgien|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Bulgarien|ツ| China|ツ| China(Festland)|ツ| Costa Rica|ツ| Deutschland|ツ| Dominica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Ecuador|ツ| Estland|ツ| Fidschi|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Griechenland|ツ| Grossbritannien|ツ| Honduras|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Irland|ツ| Island|ツ| Jamaika|ツ| Kasachstan|ツ| Kenia|ツ| Lettland|ツ| Litauen|ツ| Malta|ツ| Marokko|ツ| Mauritius|ツ| Mexiko|ツ| Mongolei|ツ| Neuseeland|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Norwegen|ツ| Oman|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Russische Föderation|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Seychellen|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Thailand|ツ| Türkei|ツ| Uganda|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| USA|ツ| Venezuela
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseladegerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, 1.302473, PRO Light USB AC30PD World, Weltreisestecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 24,31*
€ 33,75*
€ 4,00*
ab € 34,88*
€ 47,86*
€ 3,50*
ab € 36,54*
€ 48,47*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 53,92*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 121,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.