Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Solar-Außenwandleuchte SY-5275988 SMD LED 30 W Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637994-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5275988
EAN/GTIN:
     4064161238548
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Sygonix Solar-Außenwandleuchte SY-5275988 SMD LED 30 W Neutralweiß Schwarz

Sygonix Solar-Flutlichtstrahler 30 W

Universelles Design
Als solarbetriebenes Flutlicht bzw. als Spot verwendbar
Dank Drehachse (60° / 90° / 120°) verstellbarer Leuchtbereich
Variabel verstellbare Winkel an Lampenfläche (0°-160°) und Solarmodul (0°-180°)
Schwarzer PIR Sensor
4 Leuchtfunktionen
Fernbedienung und Ausschalter

Solarbetriebener Strahler mit Bewegungsmelder
Ob als Beleuchtung für den Betriebshof, die Terrasse oder des Hauseingangs: Durch seine Variabilität bietet der Sygonix Solar-Flutlichtstrahler eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Mit umweltfreundlichem Solarstrom betrieben, kann die Lichtquelle standortunabhängig eingesetzt und den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Sowohl Lampenfläche (0° - 160°) als auch Solarmodul (0° - 180°) sind variabel verstellbar und der Leuchtbereich ist dank Drehachse auf 60, 90 oder 120 Grad einstellbar. Ein schwarzer PIR-Sensor aktiviert bei Detektion von bewegten Körpern die LEDs in vier verschiedenen Leuchtfunktionen. Montagematerial, Anleitung sowie eine Fernbedienung mit Betriebsschalter sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Umweltfreundlich
Mehrere Montagemöglichkeiten: an der Wand, auf dem Boden oder hängend für Notfälle Aluminiumlegierung + Glas.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: Ja · Anzahl Leuchtmittel: 60 · Dimmbar: Nein · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Gewicht: 2.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt einstellbar,Mit Sensor,Mit Schalter,Mit Fernbedienung,Mit Wandhalterung · Leistung: 30 W · Leuchtdauer (max.): 10 h · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 5700 K · Lichtstrom Gesamt: 3000 lm · Material: Aluminiumlegierung · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 120 ° · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 324.5 mm · Produktabmessung, Länge: 296 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Zielbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schwenkbereich max.: 160 °

Lieferumfang:
1 x Solar-Wandleuchte,1 x Halterung,2 x Schrauben und Dübel,2 x Verlängerungsschrauben,2 x kleine & 2 x große Unterlegscheiben,1 x Fernbedienung (2 x AAA Akku nicht enthalten),1 x Anleitung

Hinweis:
2 x AAA Batterien für Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Akku:
Ja
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
120 °
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 296 x 56.4 x 324.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
324.5 mm
Produktabmessung, Länge:
296 mm
Produktabmessung, Breite:
56.4 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3000 lm
Leistung (Leuchmittel):
30 W
Marke:
Sygonix
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Anzahl Leuchtmittel:
60
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Nein
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt einstellbar | Mit Sensor | Mit Schalter | Mit Fernbedienung | Mit Wandhalterung
Material:
Aluminiumlegierung
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Zielbeleuchtung
Leuchtdauer (max.):
10 h
Lichtstrom Gesamt:
3000 lm
Schwenkbereich max.:
160 °
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
5700 K
Gewicht:
2.3 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
256
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 139,26*
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 140,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.