Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 3.6 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632376-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5264752
EAN/GTIN:
     4064161233864
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
Sygonix Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 3.6 kW

Mobile E-Auto Ladestation T2 16A 3,6kW

Typ 2 Stecker
Max. Ladeleistung 3,6 kW (1-phasig)
Einstellbarer Ladestrom und zeitversetzte Ladefunktion

EV Ladekabel zum Aufladen von Elektroautos über eine Haushaltssteckdose mittels Typ 2 Stecker.

Ausstattung:
Einstellbarer Ladestrom (8 A/10 A/13 A/16 A)
Um 2 ,4, 6 Stunden zeitversetztes Laden
LCD-Display meldet Ladedauer, Ladestatus, Strom, Ladeleistung und Warte-Timer
Überhitzungsschutz
Überstromschutz
Auslaufschutz
Unterspannungsschutz
Überspannungsschutz
Kurzschlussschutz
Schutzart: IP65 Schaltkasten & IP55 Typ 2 Stecker.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 1phasig · Gewicht: 2.32 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 3.6 kW · Lademodus (eMobility): Mode 2 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
EV Ladegerät
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Sygonix
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 2
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
3.6 kW
Gewicht:
2.32 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5264752, 2361762, BS-PCD030, 04064161171838
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 251,50*
Frei Haus
ab € 206,17*
€ 259,42*
€ 3,50*
ab € 227,19*
€ 277,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.