Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO tax 2023 Business - Handel Vollversion, 1 Lizenz Windows Steuer-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2631668-BP
Hersteller:
     WISO
Herst.-Nr.:
     KW42917-23
EAN/GTIN:
     4011282004767
Suchbegriffe:
Steuererklärung
Steuersoftware
wiso steuersoftware
steuererklärung
WISO tax 2023 Business - Handel Vollversion, 1 Lizenz Windows Steuer-Software

tax 2023 Business - Handel

Inklusive Steuerratgeber als Buch (ca. 460 Seiten)
Kostenlose Online-Updates für das Steuerjahr 2022
Kostenloser Telefonsupport

Der sichere Weg zur Steuererklärung. Mit zusätzlichen Funktionen für Gewerbetreibende und Selbständige. Unbegrenzt viele Steuererklärungen für sich und andere erledigen.

Steuern kompetent erklären
Mit tax Business erstellen Sie bis zu 100 Steuererklärungen für sich und andere – inklusive Korrespondenz und individuellem Bearbeitungsstand. Ideal auch für Steuerberater und Lohnsteuerhilfe-Vereine.

Bei der Steuererklärung kommt es darauf an, nichts zu vergessen und alle notwendigen Angaben einfach und schnell einzutragen. Deshalb bietet tax die beliebte Dialogeingabe, die Sie wie in einem Interview abfragt. Der tax-Lotse führt Sie durch die Steuererklärung und hilft Ihnen, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen.

Das Herz der tax-Steuersoftware ist eine stabile und hunderttausendfach bewährte Programm- und Rechenlogik. So können Sie sicher sein, keine ärgerlichen Nachfragen beim Finanzamt zu provozieren.

Profi-Funktionen inklusive
Speziell für den Einsatz in der Lohnsteuerhilfe oder der Steuerberatung bietet tax Business zahlreiche ProfiFunktionen wie z.B. eine komfortable Mandantenverwaltung inklusive Fristenüberwachung, individuellem Bearbeitungsstand und praktischen Vorlagen für die effiziente Korrespondenz mit den Mandanten und der Finanzverwaltung.

Die Business-Lizenz berechtigt zur gewerblichen Nutzung der Software und erlaubt bis zu 100 Steuererklärungen sowie die Programminstallation auf bis zu 5 Arbeitsplätzen. Die richtige Lösung für alle, die Erklärungen auch für andere erstellen.

Ausstattung:
Übersichtlich: Für alle Einkünfte
Arbeitnehmer (nichtselbständige Tätigkeit) im Inland, Ausland oder Grenzregion
Rentner und Pensionäre
Lohnersatzleistungen
Selbständige und gewerbliche Einkünfte
Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe etc.
Vermietung und Verpachtung
Land- oder Forstwirtschaft
Sonstige Einkünfte

Verständlich: Führt Sie durch die Formulare
Einkommensteuererklärung 2021“ mit Anlagen Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Sonstiges, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, AV, N, N-Gre, N-AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP-BET, KAP-INV, R, R-AUS, R-AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA-ESt und Corona-Hilfen
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag 2023
Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung 2022

Zuverlässig: Professionelle Funktionen
Abgabe von bis zu 100 Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2022
Mandantenverwaltung
Musterschreiben für die Korrespondenz mit Mandanten und Behörden
Elektronische Umsatzsteuer-Voranmeldung
Komplette Einnahme-Überschuss-Rechnung inkl. Anlagenbuchhaltung und Kontenrahmen
Datenimport aus dem Vorjahr

Präzise: Berechnet die Erstattung
Exakte Berechnung der Steuererstattung
Muster-Steuerbescheid mit Kommentierung
Anerkannter Formular- und Anlagendruck
Elektronische Steuererklärung (ELSTER)
Programmerstellte Aufstellungen zur Abgabe mit der Steuererklärung
Musterschreiben und Antragsformulare
Vergleich der Daten mit Vorjahreswerten

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Steuer · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2023

Lieferumfang:
Inkl. CD und Bedienbuch als PDF.

Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 11

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
WISO
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
Steuer
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
2023
Produkt-Art:
Steuer-Software
Weitere Suchbegriffe: WISO, KW42917-23, tax 2023 Business - Handel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 242,57*
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 242,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.