Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5253052 Kabellos Presenter inkl. Laserpointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626526-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5253052
EAN/GTIN:
     4064161232638
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter rot
Renkforce RF-5253052 Kabellos Presenter inkl. Laserpointer

Renkforce RF-PLP-201 2.4G Presenter mit Laser-Pointer

2,4 GHz Laser-Pointer und Präsentationshilfe für Computer und Laptops
Mehr Konzentration auf die Präsentation ohne auf die Tasten schauen zu müssen dank abgesetztem Design
Elegantes und klassisches Design
Leichtbauweise – passt bequem in eine Anzugtasche oder in das Stiftefach eines Aktenkoffers
Batteriewarnanzeige
Untertützt alle üblichen Präsentationsfunktionen, unter anderem Seite aufwärts/abwärts, Vollbild/Bildschirm schwärzen, Eingabe von Hyperlinks und Lautstärkeregelung

Für den Renkforce RF-PLP-201 muss keine Software installiert werden. Schließen Sie den Empfänger einfach an einen USB-Anschluss an und schon können Sie loslegen. Der kabellose Presenter wird mit einem magnetischen USB-Empfänger geliefert, der an der Unterseite befestigt werden kann. So kann verhindert werden, dass der USB-Empfänger beim Transport verloren geht. Der kabellose Presenter liegt gut in der Hand, sein weicher Gummi und die erhöhten Tasten geben Ihnen ein sicheres Gefühl beim Präsentieren.

Ausstattung:
Laser-Pointer
Unterstützt die Funktionen Seite aufwärts und abwärts/Escape/Play/schwarzer Bildschirm
USB-Anschluss, kein Treiber erforderlich
Max. Übertragungsreichweite: 15 Meter
Roter Laserstrahl

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Presenter-Besonderheiten: inkl. Laserpointer · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Weitere technische Daten: Laser-Klasse: 2
Laser-Wellenlänge: 650 nm
Laser-Leistung: <1 mW · Übertragungsart (Details): Kabellos

Lieferumfang:
Wireless Presenter und Fernbedienung
Ultraschmaler Wireless Receiver
AAA Batterie
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Geeignet für Windows® XP, Vista, 7, 8, 10, 11, MacOS®, Linux, Android™

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 131 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Presenter-Besonderheiten:
inkl. Laserpointer
Übertragungsart (Details):
Kabellos
Gewicht:
20 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Presenter
Weitere Suchbegriffe: presenter, renkforce presenter, Renkforce, RF-5253052, Präsentations-Maus, Präsentations Maus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,51*
Lager 102
574
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,52*
€ 3,50*
ab € 29,12*
€ 40,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.