| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2626369-BP Herst.-Nr.: RF-5252738 EAN/GTIN: 4064161232614 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-PLP-202 Kabellos Presenter inkl. Laserpointer
Renkforce RF-PLP-202 2.4G Wireless Presenter mit rotem Laserpointer
Präsentationen komfortabel steuern aus bis zu 15 m Entfernung zum Computer Einfache Einrichtung – einfach den USB-Funkempfänger an den Computer anschließen (Kein Treiber erforderlich) Kompakter Präsenter - Passt bequem in eine Hosen- oder Handtasche Energiesparend und mit roter Laseroptik
Mit einem kabellosen Plug-and-Play-Empfänger haben Sie keine Probleme das Gerät zu installieren. Einfach den Empfänger in die USB-Schnittstelle Ihres Computers einstecken. Sie müssen keine Software installieren.
Ausstattung: Laserpointer (Seite aufwärts und abwärts blättern, Esc/Play/schwarzer Bildschirm) Reichweite: 15 Meter
Technische Daten: Anschluss (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Laser-Klasse: 2 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Presenter-Besonderheiten: inkl. Laserpointer · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Stromversorgung (Details): 1 x AAA-Batterie (Im Lieferumfang) · Weitere technische Daten: Laser-Wellenlänge: 650 nm Laser-Leistung: <1 mW · Übertragungsart (Details): Kabellos
Lieferumfang: Wireless Presenter Ultraschmaler Wireless-Empfänger AAA Batterie Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Geeignet für Windows® XP, Vista, 7, 8, 10, 11, MacOS®, Linux.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 27 x 106 x 39 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 39 mm | Produktabmessung, Länge: | 27 mm | Produktabmessung, Breite: | 106 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Anschluss (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Laser-Klasse: | 2 | Presenter-Besonderheiten: | inkl. Laserpointer | Stromversorgung (Details): | 1 x AAA-Batterie (Im Lieferumfang) | Übertragungsart (Details): | Kabellos | Gewicht: | 40 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Presenter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,23* | € 20,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,98* | € 41,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|