Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol HDO1104 Digital-Oszilloskop 100 MHz 2 GSa/s 50 Mpts 12 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624381-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     HDO1104
EAN/GTIN:
     6973332407028
Suchbegriffe:
Oszilloskop
rigol oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Rigol HDO1104 Digital-Oszilloskop 100 MHz 2 GSa/s 50 Mpts 12 Bit 1 St.

12 Bit Oszilloskop, 100 MHz, 2 Gsa/sek., 4 analoge Kanäle

100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4

Die digitalen Oszilloskope der HDO1000-Serie wurden entwickelt, um die Anforderungen für die Entwicklung, das Debugging und den Test von Mainstream-Oszilloskopen zu erfüllen und Test des Mainstream-Oszilloskop-Marktes. Durch den Einsatz des brandneuen, von RIGOL entwickelten Chipsatzes "Centaurus entwickelt von RIGOL, erreicht diese Serie eine schnelle Wellenform-Erfassungsrate von 1.500.000 wfms/s mit dem UltraAcquire-Modus, 100 Mpts Speichertiefe, 12-bit vertikale Auflösung, kombiniert mit exzellenter Rauschunterdrückung und vertikaler Genauigkeit, um Ihre Anforderungen an genauere Messungen zu erfüllen Messungen zu erfüllen und Ihnen ein außergewöhnliches T&M-Erlebnis zu bieten.

Ausstattung:
12-Bit-Auflösung
Echtzeit-Abtastrate von bis zu 2GSa/s
Ultra-niedriges Grundrauschen für sauberere Signale, genauere Messung kleiner Signale
Großes HD-Touch-Display (1280x800)

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Auflösung (Messtechnik): 12 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 25,65 cm · Display-Typ/Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: 19 pF · Gewicht: 3.800 g · Messkategorie (LOV): CAT I · Produktabmessung, Breite: 358 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB,LAN,HDMI · Speichertiefe/Kanal: 50 Mpts · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Netzteilkabel,1 x USB Kabel, pro Kanal,1 x passive HighZ Tastkopf (HDO1202, HDO1204: PVP2350 (350 MHz) für alle anderen HDO1 Versionen PVP3150 (150 MHz))

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 121 x 358 x 215 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
358 mm
Display-Typ/Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Marke:
Rigol
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | LAN | HDMI
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
HDO1104
Bandbreite:
100 MHz
Speichertiefe/Kanal:
50 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
12 Bit
Samplingrate/Kanal:
2 GSa/s
Bildschirm-Größe:
25|ツ|65 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
19 pF
Gewicht:
3.800 g
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rigol, HDO1104, oszi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.585,53*
€ 1.681,44*
Frei Haus
ab € 1.537,99*
€ 1.681,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,44*
€ 2.000,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,28*
€ 1.990,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,00*
€ 1.934,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,82*
€ 1.901,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,53*
€ 1.886,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.