Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDSL104 ROAD FLARE Signal TA20 Warnblinkleuchte LED-Leuchte, Magnethalter Pkw, Lkw, Qu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624260-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDSL104
EAN/GTIN:
     4062172295840
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
OSRAM LEDSL104 ROAD FLARE Signal TA20 Warnblinkleuchte LED-Leuchte,Magnethalter Pkw,Lkw,Quad,SUV,ATV,Wohnmobile,Baumaschinen (L x B x H) 73.3 x 73.3 x 90.5 mm

LED-Warnleuchten ROAD FLARE Signal TA20

Helles orangefarbenes 360° sichtbares Blinklicht
Klein & kompakt
Magnetische Befestigung
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Straßenzulassung in Deutschland
2000K, anwendbar in Notsituationen im Straßenverkehr

Seien Sie vorbereitet- mit OSRAM LEDguardian® Warn- und Sicherheitsleuchten. Das OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20 ist ein nach § 53a Absatz 3 TA20 StVZO zugelassenes LED Warnlicht und darf daher in Deutschland bei einem liegengebliebenen Fahrzeug im Straßenverkehr zusätzlich zum Warndreieck verwendet und betrieben werden. Die 360 Grad sichtbare, orangefarbene Warnlichtfunktion der OSRAM Warnleuchte ist aus großer Entfernung sichtbar und kann im Notfall entscheidende Informationen über eine gefährliche Situation im Straßenverkehr liefern. Die Warnleuchte darf in Deutschland im Falle einer Panne oder eines Unfalles zusätzlich zum Warndreieck, dessen Platzierung verpflichtend ist, zur Kennzeichnung der Gefahrenstelle auf dem Autodach magnetisch befestigt und eingeschaltet werden. Im Gegensatz zum Warndreieck macht es andere Verkehrsteilnehmer durch aktives Blinken auf eine außergewöhnliche Situation im Straßenverkehr aufmerksam. Mit 18 langlebigen Hochleistung-LEDs, bis zu 140lm und bis zu 2000K können Sie bei Tag und Nacht auf sich aufmerksam machen und vorbeugend auch andere Verkehrsteilnehmer auf eine Gefahrensituation wie zum Beispiel ein Pannenfahrzeug im Straßenverkehr sensibilisieren. Das kompakte Design ermöglicht Ihnen, dass das Warnlicht griffbereit im Auto verstaut werden kann und bei Bedarf durch die magnetische Funktion schnell und einfach direkt auf dem Fahrzeugdach befestigt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist das, durch das im Lieferumfang enthaltenen 80 cm lange USB-C® Ladekabel, der 5200mAh Li-Ion Akku des Warnlichtes einfach wieder aufgeladen werden kann. Das LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20 wurde in unserem nach DIN EN ISO/IEC 17025 zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Wärme, Kälte und Stöße durch Stürze getestet und validiert. Gemäß der Schutzklasse IP54 & IK07 ist das OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20 beständig gegen das Eindringen von Wasser, Staub und gegen Stöße und überzeugt mit einem besonders hohen Windwiderstand der einer Windstärke von bis zu 210 N/m standhält. Bitte beachten Sie eventuelle spezielle Anforderungen und Gesetze in Ländern außerhalb Deutschlands was die
Verwendung und den Betrieb eines zusätzlichen Warnlichtes im Straßenverkehr betrifft.

Ausstattung:
Wiederaufladbares, magnetisches LED-Warnlicht: Helles orangefarbenes 360° sichtbares Blinklicht
Klein & kompakt: schnell und einfach am Fahrzeug anzubringen. Verbesserte Sichtbarkeit in einer Gefahrensituation und damit erhöhte Sicherheit für Sie und andere im Staßenverkehr
Magnetische Befestigung: die LED-Warnleuchte direkt am Fahrzeug angebracht werden
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: Über 80 cm langes USB-C®-Ladekabel; Akkulaufzeit bei Betrieb bis zu 15h
Straßenzulassung in Deutschland. Offiziell von TÜV & KBA genehmigt. Bitte beachten Sie eventuelle spezielle Anforderungen und Gesetze in Ländern außerhalb Deutschlands was die Verwendung und den Betrieb eines zusätzlichen Warnlichtes im Straßenverkehr betrifft.
wiederaufladbare magnetische LED-Warnleuchte mit Straßenzulassung, 2000K, anwendbar in Notsituationen im Straßenverkehr

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Pkw,Lkw,Quad,SUV,ATV,Wohnmobile,Baumaschinen · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V,Lithium-Ionen-Akku · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: EN ISO/IEC 17025 · Gewicht: 235 g · Herstellerfarbe: Orange,Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Pannenhilfe-Besonderheiten: LED-Leuchte,Magnethalter · Produktabmessung, Breite: 73.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 90.5 mm · Produktabmessung, Länge: 73.3 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über USB · Weitere technische Daten: Schutzart: IP54
Zertifikate: TA20, CE, UKCA, DIN EN ISO/IEC 17025 · weitere Zulassungen, Normen: TÜ.EGG 143/-11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 73.3 x 73.3 x 90.5 mm
Herstellerfarbe:
Orange | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90.5 mm
Produktabmessung, Länge:
73.3 mm
Produktabmessung, Breite:
73.3 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Pannenhilfe-Besonderheiten:
LED-Leuchte | Magnethalter
Farbe:
orange | schwarz
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über USB
Anwendungsempfehlung:
Pkw | Lkw | Quad | SUV | ATV | Wohnmobile | Baumaschinen
Beleuchtungsfarben:
Orange
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V | Lithium-Ionen-Akku
weitere Zulassungen, Normen:
TÜ.EGG 143/-11
Gewicht:
235 g
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
EN ISO/IEC 17025
Produkt-Art:
Warnblinkleuchte
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
ECE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,32*
€ 62,39*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,28*
€ 62,40*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 73,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.