Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 66283 Dämmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624126-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66283
EAN/GTIN:
     4003971662839
Suchbegriffe:
Rollladenkasten-Dämmung
Sturzkastendämmung
schellenberg rollladenkasten-dämmun...
rollladenkasten-dämmung
Schellenberg 66283 Dämmung

Schellenberg 66283 Rollladen-Dämmung 2tlg, 1000 x 500 x 25 mm

2-teiliges Set bestehend aus Dämmmatte und Dämmkeil
Ideal für große Rollladenkästen
Reduziert Wärmeverluste (WLG 035) und Geräusche von außen
Atmungsaktive Diffusionsschicht verhindert die Schimmelbildung
Einfache Montage, leicht zu kürzen oder zu erweitern

Die zweiteilige Rollladenkasten-Dämmung ist ideal, um große Rollladenkästen nachträglich zu dämmen und so Wärmeverluste und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Dämmmatte erhöht den Wohnkomfort, spart Energie und trägt so zur Senkung der Heizkosten bei. Ebenso dämpft sie Außengeräusche, wirkt schallisolierend und schützt vor dem Eindringen von Staub und Zugluft.

Das Set besteht aus einem Dämmkeil aus NEOPOR(r) (eine Marke der BASF) und einer 25 mm starken Dämmmatte, die sich aus Styropor, NEOPOR(r) und einer atmungsaktiven Diffusions-Trennschicht zusammensetzt. NEOPOR(r) hat im Vergleich zu Styropor bei selber Stärke eine bessere Wärmedämmeigenschaft. Die Kombination aus den Materialien ergibt die Wärmeleitgruppe kleiner 035. Je kleiner die Zahl der Wärmeleitgruppe ist, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Materials.

Sowohl der Dämmkeil, als auch die Dämmmatte können individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden. Auch eine Erweiterung der Dämmung ist aufgrund eines Stecksystems problemlos möglich. Bei der Montage im Rollladenkasten sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmmatte im gebogenen Zustand in einem Stück im Rollladenkasten eingeklemmt wird. Für die Fixierung und Abdichtung der Dämmung empfiehlt sich anschließend die Verwendung von einem nicht aufquellenden Montageschaum.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Weitere technische Daten: Maße Dämmkeil: 1060 x 240 x 50 mm
Material Dämmkeil: NEOPOR(r)
Gewicht Dämmkeil: 232 g
Maße Dämmmatte: 1000 x 500 x 25 mm
Material Dämmmatte: NEOPOR(r), Styropor, Diffusions-Trennschicht
Gewicht Dämmmatte: 540 g
Wärmeleitfähigkeit: WLG kleiner 035 = 0,035 W/(mK)

Lieferumfang:
1 x Dämmkeil
1 x Dämmmatte
1 x Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 500 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Schellenberg
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Dämmung
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, 66283
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 40,90*
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 40,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.