| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2621665-BP Herst.-Nr.: ESE687M063AL4AR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 680 µF 63 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 25 mm 1 St.
Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 680 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 13 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 13 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Marke: | Kemet | Typ (Hersteller-Typ): | ESE687M063AL4AR | Nennspannung: | 63 V | Rastermaß: | 5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 680 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |