Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-CT 18/30 Li-Solo Akku Rasentrimmer Höhenverstellbarer Griff, mit Schutzbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618421-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3411250
EAN/GTIN:
     4006825659399
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer einhell
Einhell Power X-Change GE-CT 18/30 Li-Solo Akku Rasentrimmer Höhenverstellbarer Griff,mit Schutzbügel,ohne Akku,ohne Ladegerät,Softgriff 18 V Schnittbreite (max.): 30 cm

Einhell Power X-Change Akku-Rasentrimmer GE-CT 18/30 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Einfaches, schnelles & bequemes Teleskopieren des Führungsholms.
Verstellbarer Zusatzhandgriff - angenehmes Handling
Motorkopf 90° drehbar: Für senkrechte Flächen/Rasenkanten

xt Der Einhell Akku-Rasentrimmer GE-CT 18/30 Li-Solo sorgt für den perfekten Rasen. Ob Ränder, Flächen, Ecken, Kanten: Nichts ist für den kabellosen Gartenhelfer ein Problem. Dabei hilft das einfache, schnelle & bequeme Teleskopieren des Führungsholms. Der verstellbare Zusatzhandgriff sorgt für ein angenehmes Handling, der Softgrip bietet perfekten Komfort. Der Motorkopf ist um 90° drehbar für senkrechte Flächen und Rasenkanten. Inklusive Führungsrad ist so das präzise Kantenschneiden möglich. Zudem ist er dreifach neigbar und gewährleistet dadurch flexibles Arbeiten unter Büschen oder anderen Hindernissen. Der Flowerguard schützt Pflanzen und Bäume vor Beschädigungen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fadenspule (5m), die Tipp-Automatik sorgt für die praktische Nachführung des Fadens je nach Bedarf. Betrieben wird der Rasentrimmer mit einem 18 V-Akku der Power X-Change-Serie. Akkus dieser Systemfamilie sind untereinander austausschbar. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Inkl. Führungsrad - ermöglicht präzises Kantenschneiden
3-fach neigbarer Motorkopf gewährleistet flexibles Arbeiten
Flowerguard - schützt Pflanzen und Bäume vor Beschädigungen
Inkl. Fadenspule (5m) mit Tipp-Automatik

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Fadennachstellung: Halbautomatisch · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Höhenverstellbarer Griff,mit Schutzbügel,ohne Akku,ohne Ladegerät,Softgriff · Gewicht: 2.1 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 8500 U/min · Schneidsystem: Faden,Messer · Schnittbreite (max.): 30 cm · Spannung: 18 V

Lieferumfang:
1x Akku Rasentrimmer GE-CT 18/30 Li-Solo; 1x Schutzschild; 1x Räder, 1x Fadenspule

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schneidsystem:
Faden | Messer
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Griff | mit Schutzbügel | ohne Akku | ohne Ladegerät | Softgriff
Fadennachstellung:
Halbautomatisch
Schnittbreite (max.):
30 cm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
8500 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Einhell, 3411250, Power X-Change GE-CT 18/30 Li-Solo, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 62,20*
€ 79,46*
€ 4,00*
ab € 63,17*
€ 82,64*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 82,64*
3 Tage
571
€ 6,99*
ab € 76,52*
€ 95,51*
€ 3,50*
ab € 80,32*
€ 100,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.