Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbares Monokristallines Solarmodul 100 W 19.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617738-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2617738
EAN/GTIN:
     4064161226750
Suchbegriffe:
2617738
Photovoltaik
Solarzelle
Solarsystem
Faltbares Monokristallines Solarmodul 100 W 19.8 V

Faltbares Solar-Ladegerät 100 W

Faltbar und leicht zu tragen.
Hohe Umwandlungsrate
Robust, zuverlässig und einfach zu bedienen.
ETFE-Oberfläche

Die Stromquelle für unterwegs
Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auf Reisen, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten abseits der gewohnten Infrastruktur, wird die Stromversorgung allerdings schnell zum Problem. Eine smarte Lösung bietet das faltbare Solarladegerät, dass mit der Energie der Sonne alle USB-ladefähigen Geräte von der Steckdose unabhängig macht. Die ETFE-Oberfläche absorbiert das Sonnenlicht besonders gut und sorgt für eine hohe Umwandlungsrate. Robust, zuverlässig, einfach zu bedienen sowie staub- und wasserdicht nach IP64 liefert das Solarladegerät zuverlässig elektrische Energie - und zwar genau da, wo sie gebraucht wird. Für breite Kompatibilität sorgt der im Solarbereich weitverbreitete MC4-Anschluss.

Ausstattung:
Vielseitig einsetzbar für z. B. Wohnmobil, Auto, Boot, Anhänger, LKW, Pumpe, Camping
Kompatibel mit allen USB-unterstützten Geräten wie Handys, Tablets, GPS, Kameras
MC4-Anschluss
Staub- und wasserdicht nach IP64

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Krokoklemmen,DC Anschluss · Gewicht: 3.6 kg · Leistung: 100 W · Nennspannung: 19.8 V · Nennstrom: 5.05 A · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 1530 mm

Lieferumfang:
1 x Faltbares Solarpanel.,1 x DC-Ladekabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1530 x 540 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
1530 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Anschluss (Solar):
Krokoklemmen | DC Anschluss
Nennstrom:
5.05 A
Nennspannung:
19.8 V
Leistung:
100 W
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 223,12*
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 223,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.