Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 9EG08 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388:2016, EN 420-2003 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615713-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     9EG08
EAN/GTIN:
     4260625443286
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kunzer 9EG08 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388:2016,EN 420-2003 1 Paar

Arbeitshandschuh ENGINE GRIP

Tastempfindlich
Atmungsaktiv

Leichter Montagehandschuh nach EN388:2016 (Norm für mechanischen Schutz). Der Engine Grip ist ein atmungsaktiver, leichter und tastempfindlicher Schutzhandschuh. Er bietet eine sehr gute Passform. Der KUNZER Engine Grip verfügt über eine etwas festere Polyurethanbeschichtung, ist stabil und bietet optimalen Schutz.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016,EN 420-2003 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Handfläche): Polyurethan · Material (nur für Titel): Polyurethan · Weitere technische Daten: EN 388:2016 3121X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kunzer
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (nur für Titel):
Polyurethan
Größe (Handschuhe):
8 | M
EN Norm:
EN 388:2016 | EN 420-2003
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 2,08*
Lager 102
108
1
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 2,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.